すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KR-162

品名 : 110ml 泡ハミガキ(ピュオーラ フレッシュミント)

仕様

メーカー花王商品名ピュオーラ 泡ハミガキ
内容量110mL香味フレッシュミント
舌の悪臭菌にも泡がジュワ!口臭予防には泡ハミガキ
泡を舌に直のせ、10秒ほどクチュクチュして泡を行きわたらせて、歯を磨くだけ。
きめ細かい泡だから舌のひだまで入り込みます。
歯間や舌の菌までキレイにして、口臭を防ぐ
殺菌成分CPC(塩化セチルピリジニウム)が原因菌を殺菌、口臭・むし歯の発生及び進行を予防
抗炎症成分GK2(グリチルリチン酸ジカリウム)が、ハグキの炎症を抑えて歯周病(歯肉炎・歯周炎)を防ぐ
医薬部外品
販売価格

1,120(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 17:48現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top