すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KR-27

品名 : [EA922KR-26用] 900g 詰替用

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量900g
中性
スーパーNANOX
綿・麻・合成繊維のお洗濯用
独自洗浄成分MEEとナノ消臭酵素により、ニオイ汚れをナノレベルにまで分解・除去
消臭科学から生まれたニオイ専用超コンパクト洗剤
全部無臭化洗浄であきらめニオイも全方位消臭&防臭
アクアソープの香り
淡黄色透明液体
蛍光剤(蛍光増白剤)配合:無し
EA922KR-26詰替用
販売価格

1,140(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/24 00:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922KR-30
  • 品番

    EA922KR-30

  • コメント

    変更点:デザイン、内容量:4.0kg

バリエーション一覧
EA922KR-26 660g 衣類用液体洗剤(スーパーNANOX)
EA922KR-27 [EA922KR-26用] 900g 詰替用
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top