すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922TE-12

品名 : 950ml 撥水・防汚コーティング剤(超強力/上塗り)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様上塗り剤内容量950ml
半透明白色塗り面積6㎡
使用温度範囲10~32℃耐熱温度-34~149℃(コーティング後)
乾燥時間15~30分用途紙、金属、木材、ガラス、コンクリート、FRP、タイル剤などのコーティングに
濡れ防止、腐食防止、着氷防止、汚染防止
水を含む様々な液体をはじき、対象物を濡らしません。
腐食、氷結、汚れからも守ります。
※十分な効果を得るために「下塗り剤」と「上塗り剤」両方を必ず使用してください。
★当製品をご使用の際はエアースプレーガンをご使用ください。
販売価格

18,200(税抜)/ 20,020円(税込)

カタログ価格

18,200円(税抜)/20,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 02:19現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ★当製品をご使用の際はエアースプレーガンをご使用ください。

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top