すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638HD-11

品名 : 100x23.5x 12mm クイックリング(スチール/Zinc)

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質スチール(亜鉛メッキ)線径12mm
内寸100×23.5mm口の開き23.5mm
使用荷重1250kgサイズ(mm)A:12、B:100、C:23.5、D:23.5
重量268g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
販売価格

975円(税抜)/ 1,073円(税込)

カタログ価格

975円(税抜)/1,073円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 07:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1377ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638HD-1 28.0x7.0x2.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HD-3 39 x10.0x3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HD-4 45 x11.5x4.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HD-6 58.5x14.5x 6mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HD-7 65x16.0x 7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HD-8 72x17.5x 8.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HD-11 100x23.5x 12mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HD-12 114x26.5x 14mm クイックリング(スチール/Zinc)
    EA638HD-13 129x29.5x 16mm クイックリング(スチール/Zinc)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:12、B:100、C:23.5、D:23.5
    • エスコ便利カタログ1376ページ
    • エスコ便利カタログ1377ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top