すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA923BB-3

品名 : 310x195mm コードレスドリルホルスター

仕様

材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC・ビット用ポケット・ドリル止め用ベルト・アテ:合成皮革サイズ195×310mm
ベルト通し幅95mm
ビットホルダー付
左右兼用タイプ、右利き、左利きどちらの方でも対応します。
重量(g)170アテ付補強工具の出入れ等で壊れやすい箇所にアテ付のカシメで補強。
ビット用ポケット付
ドリル止め用ホック付
販売価格

3,550(税抜)/ 3,905円(税込)

カタログ価格

3,550円(税抜)/3,905円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/09/14 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1562ページ
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1562ページ
  • エスコ便利カタログ1563ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top