すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA924-1

品名 : 40mm 作業用ベルト(青)

仕様

ベルト幅40mmベルト長1500mm
バックルシングル
材質ナイロン100%適用胴囲1320~1440mm
バックル部はスチール製となっております。
バックル部で長さ調整可能
①バックルのフック部分を道具等を用いて開いてベルトを抜きます。
②ベルトの長さを体に合わせ余裕を持たせてバックル側のベルト端末をカットします。
③ベルトをバックルに装着します。
販売価格

1,910(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/06/01 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1569ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1568ページ
  • エスコ便利カタログ1569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top