すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA924-52

品名 : 37x1080mm 作業用ベルト(紺)

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.37 (紺)
ベルト幅(mm):37
長さ(mm):1080
カラーネイビー
バックル形状穴無し適用胴囲約950mm
材質ベルト:ポリプロピレン
バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ)
重量約98g
滑らないローラーベルト
販売価格

675(税抜)/ 743円(税込)

カタログ価格

675円(税抜)/743円(税込)

在庫数

最新在庫: 53

(2025/05/29 15:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1569ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1568ページ
  • エスコ便利カタログ1569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top