すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA924TA-32

品名 : 60x1250mm 作業用ベルト(黒/Mサイズ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番AW-OBMBK
ベルト幅(mm):60
胴周り(mm):700~950
ベルト長(mm)1250
カラーバックル形状ワンタッチ式
材質ベルト:ポリプロピレンサイズM
重量(g)140注意墜落制止用器具ではありません
片手で外せる、ワンタッチバックル採用
販売価格

2,190(税抜)/ 2,409円(税込)

カタログ価格

2,190円(税抜)/2,409円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/03 13:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA924TA-12
バリエーション一覧
EA924TA-31 60x1250mm 作業用ベルト(白/Mサイズ)
EA924TA-32 60x1250mm 作業用ベルト(黒/Mサイズ)
EA924TA-33 60x1400mm 作業用ベルト(白/Lサイズ)
EA924TA-34 60x1400mm 作業用ベルト(黒/Lサイズ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top