すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925A-12

品名 : 260x145x310mm 釘袋

仕様

材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVCサイズ(mm)260×145×310(H)
ベルト通し幅85mm重量(g)約470g
段数2段ポケット数2個
内寸(mm)・内寸(mm)
1段目サイズ 210×90×205
2段目サイズ 225 20×170
左ポケット 85×45×145
右ポケット 85×45×125
フックベルト 48×125×3
48×105×3
特長使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強。 ポケットのよれ防止にも効果を発揮。
力のかかる部分は、カシメで補強。
底面合皮で補強 ・アイレット機能付…セーフティコードやカラビナが装着できる鳩目穴付 ・左右にフックベルト付。
ベルト通し部分ヨレ防止にプレート内蔵
撥水防水性に優れた腰袋
販売価格

4,660(税抜)/ 5,126円(税込)

カタログ価格

4,660円(税抜)/5,126円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/07/10 03:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1562ページ
ウェブカタログ画像
  • 左:11、右:12
  • 背面(左:12、右:11)

資料

サイズ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1562ページ
  • エスコ便利カタログ1563ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top