すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925A-4

品名 : 190x120x235mm 腰袋(3段)

仕様

材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVCサイズ(mm)190×120×235(H)
ベルト通し幅65mm段数3段
ポケット数2個重量(g)約280
特長使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強。
ポケットのよれ防止にも効果を発揮。
力のかかる部分は、カシメで補強。
Dリング機能付…セーフティーコードが装着可能なので、工具の落下防止に最適。
アイデア次第で多目的に使える機能です。
底面に水抜き穴が付いています。
左右にプライヤーやナイフなどを入れられるポケットがついています。
内寸(mm)1段目サイズ 約160×55×195
2段目サイズ 約165×20×150
3段目サイズ約165×15×120
左ポケット約60×20×140
右ポケット 約60×20×140
撥水防水性に優れた腰袋
販売価格

3,870(税抜)/ 4,257円(税込)

カタログ価格

3,870円(税抜)/4,257円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/07/10 15:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1562ページ
バリエーション一覧
EA925A-1 150x100x195mm 腰袋
EA925A-2 170x110x230mm 腰袋
EA925A-3 195x100x245mm 腰袋(2段)
EA925A-4 190x120x235mm 腰袋(3段)
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1562ページ
  • エスコ便利カタログ1563ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top