多数のポケットと大容量のプロ仕様モデル。パーツケース付属でビス・端子などの小物の管理に最適
仕様
容量 | 21L | 材質 | ナイロン、ファブリックポリエステル |
---|
重量 | 約1.5kg | 付属パーツケースサイズ | 340×225×50mm |
---|
サイズ | 390(W)×270(D)×260(H)mm | | |
---|
プラスチックパーツケース付 |
ショルダーベルト、ビニールテープホルダー付 |
多数のポケットと大容量のプロ仕様モデル。パーツケース付属でビス・端子などの小物の管理に最適 |
付属パースケースは取り外せる仕切り板付き |
プラスチック製パーツケースは、4列、24分割 、縦仕切一部取外し可となっております。
|
外側に9個、内側に8個のポケット付きで、さまざまな工具やアクセサリーを整理収納できます |
メインポケットには固定用の中央ループ付きで、大型工具もしっかり収納可能 |
パッド入り持ち手と長さ調節可能なショルダーストラップ付 |
販売価格 | 11,900円(税抜)/
13,090円(税込)
| カタログ価格 | 11,900円(税抜)/13,090円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
29 (2025/08/04 05:45現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1578ページ |
---|