すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925CC-1

品名 : 320x120x380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)

ツールポーチとしてもショルダーバッグとしてもお使い頂けます

仕様

材質ファブリックポリエステル重量(g)1100
サイズ(mm)320×120×380(H)
ハンドル下部にベルト通し(40mm)付、ショルダー掛けでもポーチとしてもお使い頂けます。
一番大きなジッパー付きのポケット内部にもポケットがあり、小物の整理がしやすくなっています
使用していない時に、ツールを保護するジッパー付きカバー
肩の負担を分散するパッド付きショルダーベルトは取り外し可能
ハンマーホルダー付き
ショルダーベルトを斜め掛けが可能です。
21個のポケットを備えたプロ仕様ポーチ
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 79

(2025/07/16 16:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1578ページ
ウェブカタログ画像
  • ベルト通し付
  • 左面
  • 裏面

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1578ページ
  • エスコ便利カタログ1579ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top