すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925DA-11

品名 : 40x30x140mm カッターナイフホルダー(レザー製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
丈夫なレザー素材を使用

仕様

外寸(W×D×H)mm86(W)×240(H)mm内寸(W×D×H)mm40(W)×125(H)mm
EA589AH-11、-22、-23用
ベルト通し幅70mm材質レザー
販売価格

1,850(税抜)/ 2,035円(税込)

カタログ価格

1,850円(税抜)/2,035円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/03 12:00現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA589AH-22 : 140mm セーフティカッターナイフ(自動収納式/左右両用)
本体EA589AH-23 : 145mm セーフティカッターナイフ(自動収納式/左右両用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top