開口部がオープン型のように大きく拡がり、ツールの出し入れに便利です
仕様
材質 | ポリエステル(600デニール) | 容量 | 8L |
---|
ポケット数 | 6個 | サイズW×D×H(mm) | 330×203×254 |
---|
マチがしっかりしており、入れる部分が大きいので、入れやすいタイプです。 |
販売価格 | 4,070円(税抜)/
4,477円(税込)
| カタログ価格 | 4,070円(税抜)/4,477円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/08/03 16:38現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1565ページ |
---|