すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925MK-14A

品名 : 290x 85mm ペンチホルダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質牛革(黒染め)重量(g)260
ベルト差込部分チェーン式ベルト通し幅65mm
サイズ(mm)80(W)×48(D)×300(H)
二重革縫いしているので、長時間の使用でも型崩れしません。
鋲打ち仕上げ
追加説明廃番商品とは製造元のメーカーが違います。その為、以前のメーカーロゴの代わりにESCOロゴが刻印されていますが、それ以外は寸法、材質といった商品的な違いは全くありません(2009/4/19/1014)
販売価格

5,190(税抜)/ 5,709円(税込)

カタログ価格

5,190円(税抜)/5,709円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 01:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1568ページ
バリエーション一覧
EA925MK-11A 250x 95mm ペンチ差し
EA925MK-13A 250x 90mm ペンチホルダー
EA925MK-14A 290x 85mm ペンチホルダー
ウェブカタログ画像
  • 背面
  • ベルト幅…65mm

資料

仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1568ページ
  • エスコ便利カタログ1569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top