すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925TC-2

品名 : 48.5x 93x113mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SFKHA-CL
サイズ(mm)48.5×93×113(H)ベルト通し幅50㎜
カラビナ開口幅30㎜カラビナ全長113㎜
材質本体:アルミ
嵌合部:スチール
バネ部:ステン
重量154g
取付重量3kgまで
装着工具:インパクトドライバー(太軸インパクト 足場200※)、メガネレンチ、他 ※一部太軸ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください。
換え用品:セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
ベルトを外さず途中から挿せる後付式
工具が滑らない凹溝付ゲート
軽量アルミ製工具ホルダー
シャーボルト用メガネレンチ10000回以上着脱の耐久性
安心・安定のリベット止め
位置ズレしにくいスライドストッパー付
フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度約1.5倍(設計値)
販売価格

3,450(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/04 13:19現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA925TC-2 48.5x 93x113mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ)
EA925TC-1 48.5x 80x 96mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ)
その他関連
部品EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用)
部品EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー
オプションEA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top