すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925TD-11

品名 : 205x120x255mm 着脱式腰袋

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SFKBN-KG2S
サイズ(mm)205×120×255(H)ベルト通し幅50㎜
材質高密度ナイロン
(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)
重量445g
取付収納物総重量3kg
腰周りの組み換えが簡単な着脱式
ベルトの途中から差せる後付式ホルダー採用
番線カッターや水平器を入れる横入れポケット付
両サイドには接続D環付
ベルトからの浮きを防止するサイドクリップ装備
挟所に入る場合でも腰袋を片手で潰しやすい形状
防水加工:PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
換え用品:セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
販売価格

7,310(税抜)/ 8,041円(税込)

カタログ価格

7,310円(税抜)/8,041円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/04 12:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA925TD-6
  • 品番

    EA925TD-6

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA925TD-11 205x120x255mm 着脱式腰袋
EA925TD-12 310x155x330mm 着脱式腰袋
その他関連
部品EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用)
部品EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー
オプションEA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー
オプションEA925TJ-2 : 着脱式ホルダー(左側用)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top