内外両面がPVCコーティングされ、防水性・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
仕様
サイズ(mm) | φ250×250(H) | 容量(L) | 15 |
---|
色 | オレンジ | 材質 | ポリエステル(500デニール+PVCコーティング) |
---|
防水性能 | IPX6 | 重量 | 1.5kg |
---|
内外両面がPVCコーティングされ、防水性・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。 |
3本の自立型グラスファイバーバーが内部に組み込まれているため、非常に耐久性があります。 |
フックを持ち手に引っ掛けて使用することも可能。(フックが持ち手からずれないようにするストラップ付) |
不使用時はコンパクトに折りたためます。 |
バッグ内側に工具等をひっかけるホルダー付 |
販売価格 | 2,670円(税抜)/
2,937円(税込)
| カタログ価格 | 2,670円(税抜)/2,937円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
21 (2024/05/16 09:29現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1591ページ |
---|