すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA926CE-1

品名 : [S] サポーター(手首右用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ナイロン、ポリウレタン
カットしてサイズ調整が可能です。
サイズS親指周囲5~6cm
手首周囲13~16cm仕様右用
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/18 16:24現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA926CE-1 [S] サポーター(手首右用)
EA926CE-2 [M] サポーター(手首右用)
EA926CE-3 [L] サポーター(手首右用)
その他関連
仕様別商品EA926CE-6 : [S] サポーター(手首左用)
仕様別商品EA926CE-7 : [M] サポーター(手首左用)
仕様別商品EA926CE-8 : [L] サポーター(手首左用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top