すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA926CE-13

品名 : [S] サポーター(手首右用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズS手首周囲12~16.5㎝
甲周囲15~18㎝仕様右用
材質本体:ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
カクカン:ポリアセタール
ステー:アルミ
全長27cm
21cm
アルミステー4本入り
手首のみをしっかり固定して指は使いやすい(動かしやすい)構造
アルミステーを入れる位置や本数の調節ができるので様々な状態に対し段階的にサポートが可能
アルミステーは固定したい角度に合わせて曲げることができます
フィット感を高める2本の甲ストラップ
TFCCをサポートしたい方、TFCCのトラブル対策に
手首をしっかり固定したい方、ギブスを外した後に不安を感じる方におすすめ
ステーの出入口になるポケット(スリット)を手首ベルトの下に隠すことでステーの飛び出し・抜けを防止。手首ベルトには面ファスナーが付いているので本体から脱着できます。
フリーカット素材を採用し、肌当たりが良くなりました。
手首の状態に合わせて固定力を変えることができます。ステーを抜いて本数を減らせば軽度の手首のトラブルからトラブルの対策にも使用できます。
また、ご使用者さまの手のサイズや固定したい動作に合わせて、空いている別のポケットにステーを入れ替えて使用することもできます。
指先の動きは制限されないので装着したままのご使用が可能です。手首のみを固定するので指先を使うお仕事でも邪魔になりにくいのが特徴です。
二か所のストラップで締め直しができるので手の曲面にしっかりフィットします。
販売価格

3,300(税抜)/ 3,630円(税込)

カタログ価格

3,300円(税抜)/3,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA926CE-13 [S] サポーター(手首右用)
    EA926CE-15 [M] サポーター(手首右用)
    EA926CE-17 [L] サポーター(手首右用)
    EA926CE-14 [S] サポーター(手首左用)
    EA926CE-16 [M] サポーター(手首左用)
    EA926CE-18 [L] サポーター(手首左用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は左用です。
    • ※画像は左用です。
    • ※画像は左用です。
    • ※画像は左用です。
    • ※画像は左用です。
    • 肌当たりの良いフリーカット素材\n※画像は左用です。
    • 手首ベルトを取り外すとステー抜き差し用スリットが見えます\n※画像は左用です。
    • スリットからステーが抜き差しできます\n※画像は左用です。
    • 片手でも簡単装着\n※画像は左用です。
    • フィット感と固定力を高めるアルミステー
    • ※画像は左用です。

    商品動画

    装着方法装着方法

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top