すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-136

品名 : 74x148x15mm スマートフォンケース(スキミング防止)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番PDA-MGSG2BK
サイズ(W×D×H)mm外寸:90×45×165
内寸:74×15×148
重量(g)72
材質ポリエステル、PET(ポリエチレンテレフタレート)、アルミPET(ポリエチレンテレフタレート)、アクリル粘着対応機種5.2インチまでのスマートフォン、Apple iPhone XS・XR・8・7など
ブラック
フロントポケットに携帯やカードリーダー(スキマー)でのデータ読み取りができなくなるスキミング防止機能が付いています。
クレジットカード、ICOCA、Suica、PASMO、楽天Edy、運転免許証、IC付き会員証、学生証、診察券などを安心して持ち運びできます。
満員電車や海外旅行などのスキミング対策に使用できます。
スマートフォンだけでなく、いろいろな小物の収納に便利です。
リュックベルトやショルダーベルト、通常のベルトに通せる縦横対応ループ付きです。
バッグなど好みの場所に取り付けできるカラビナ付きです。
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 16:06現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA927-136 74x148x15mm スマートフォンケース(スキミング防止)
EA927-137 83x159x15mm スマートフォンケース(スキミング防止)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top