すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-32B

品名 : 4.5L 食器用洗剤(キュキュット/4個)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名キュキュット 業務用
内容量4.5L(業務用)入数4個
成分界面活性剤(32%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤特長・油汚れに強い。
・サッと泡切れ。
・手にやさしい。 
キュキュット
中性
つぶせる容器
オレンジの香り
泡の持続性とすすぎの早さを両立しているので、短時間で大量に洗えます。
まな板とスポンジの除菌効果があります
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/26 05:35現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ2133ページ
バリエーション一覧
EA922KA-32 4.5L 食器用洗剤(キュキュット)
EA922KA-32B 4.5L 食器用洗剤(キュキュット/4個)
その他関連
オプションEA922KA-49 : 400ml 業務用洗剤つめかえ計量容器(キュキュット)
ウェブカタログ画像
※入数は4個です
  • ※入数は4個です

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top