すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-203A

品名 : 245x 90x 55mm 小物ポーチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番IN-AD10BK
内寸(mm)245×90×55(H)ポケット数5
材質ポリエステル外寸(mm)255×97×60(H)
ファスナーポケット内寸230(W)×85(H)mm重量82g
カラーブラック対応機種ACアダプタ、充電器、マウスなど
モバイルバッテリーや充電器、ルーター、ケーブルなどの小物機器を整理収納できます。
収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。
開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。
手首も通せるストラップ付
ペンホルダー付
カバンの隙間にちょうど良いサイズで旅行や出張、通勤に便利です。
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 10:49現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA927-201A 180x125x 45mm 小物ポーチ
EA927-202A 205x 95x 55mm 小物ポーチ
EA927-203A 245x 90x 55mm 小物ポーチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top