すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-286

品名 : 310x 25x410mm/外寸 インナーケース(ノートPC用/縦)

リュックへの収納に便利なスリムな縦型インナーケース

仕様

メーカーサンワサプライ型番IN-SCL15GY
サイズ(W×D×H)mm外寸:310×25×410
内寸:275×32×385(参考収納寸法)
重量220g
収納サイズPC収納:15.6インチワイド用材質表装/ポリエステル(撥水加工)
カラーグレー
持ち運びや鞄からの出し入れに便利なハンドル付きです。
軽くてかさばらないスリムタイプです。
フロントポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。
内装はパソコン表面にやさしい柔らかい起毛素材です。
型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。
表装には撥水加工を施しています。
販売価格

2,270(税抜)/ 2,497円(税込)

カタログ価格

2,270円(税抜)/2,497円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/01 15:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2009ページ
バリエーション一覧
EA927-285 260x 25x350mm/外寸 インナーケース(ノートPC用/縦)
EA927-286 310x 25x410mm/外寸 インナーケース(ノートPC用/縦)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2008ページ
  • エスコ便利カタログ2009ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top