スタイルに合わせ持ち手の長さを調整、いろいろな使い方ができるカジュアルバッグ
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-CA13NV |
---|
サイズW×D×H(mm) | 410×70×290 | 重量 | 270g |
---|
色 | 紺 | 容量(L) | 6.32 |
---|
材質 | ポリエステル(撥水加工) | 内寸 | 390(W)×60(D)×270(H)mm |
---|
気室数 | 1気室 | PC収納 | 15.6インチワイドまで |
---|
ハンドルを長くしてショルダートート、短くしてブリーフバッグやインナーケースとして使用できます。 |
好みの持ち手が使用できるスリムでおしゃれなカジュアルバッグです。 |
2種類の持ち手で手持ちや肩掛けがサッとできます。 |
パソコンとアダプタなどの小物をまとめて収納できます。 |
長い持ち手は使わない時はポケット内に収納できます。 |
販売価格 | 4,800円(税抜)/
5,280円(税込)
| カタログ価格 | 4,800円(税抜)/5,280円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/05/02 05:35現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2102ページ |
---|