すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-90

品名 : 310x140x420mm 多機能ビジネスリュック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
軽量で機能充実、高級感のある仕上げのビジネスリュック

仕様

メーカーサンワサプライ型番BAG-EXE13N
カラーブラックサイズ外寸:310(W)×140(D)×420(H)mm
パソコン収納部内寸:240(W)×25(D)×325(H)mm
メイン収納部内寸:300(W)×120(D)×400(H)mm
重量約930g材質表装/ポリエステル(テフロン加工)
気室数1気室容量約18L
セット内容本体、ペットボトルケース対応機種PC収納部:13.3インチワイドまで
タブレット収納部:12.9インチまで
軽量で高級感のある仕上げのビジネスリュックです。
収納物をさっと取り出せて内部が良く見える上部ファスナー蓋タイプです。
多彩なポケットで小物などを整理して収納できます。
タブレットをさっと出し入れできる便利なフロントポケット付きです。
パソコン用ポケットは厚手のクッションを使用しています。
内装にペットボトルや折りたたみ傘が収納できるポケット付き(取り外し可)です。
サイドにはペットボトルや折りたたみ傘を収納できます。
背面は通気性に優れたメッシュ素材で小物ポケットも装備しています。
生地表面にはテフロン加工を施しています。
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2067ページ

代替品

EA927-87
  • 品番

    EA927-87

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2066ページ
  • エスコ便利カタログ2067ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top