すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AG-57

品名 : 470x340x180mm ビジネスバッグ(黒/A3収納)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質1680Dポリエスター(ハンドル部:合皮)サイズ470(W)×180(D)×340(H)mm
容量25L重量約1.65kg
付属品肩アテ付ショルダーベルト
ショルダー掛け、リュックにもなる3wayの多機能ビジネスバッグ。
A3サイズ対応!大きめの資料や書類の持ち運びにも最適。
スーツケースに乗せられるキャリーバー通し付。
販売価格

19,500(税抜)/ 21,450円(税込)

カタログ価格

19,500円(税抜)/21,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/18 13:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927BE-91
  • 品番

    EA927BE-91

  • コメント

    サイズなど異なります。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top