すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AG-80

品名 : 200x 15x130mm ウエストポーチ

仕様

サイズ(W×D×H)mm200×15×130
材質牛革重量(g)200
容量0.4L腰まわり100cm以下
外ポケット×1個、内ポケット×4個
コンパクトな薄マチ15mmモデル
正面:ファスナーポケット×1
メインルーム内部:中央仕切板、ファスナーポケット×1、小物ポケット×2
YKK製バックル使用(防犯カバー付き)
コンパクトなのに必要最低限の荷物がしっかり入るウエストポーチ。
かさ張らないサイズ感+薄マチで、手ぶらで外出OK!
柔らかくて高級感のある上質な本革を使用。
本革製の防犯カバー付きバックルやファスナーは安心のYKK製。
※色落ちや色移りをする場合がございます。
淡色の衣類を着用の際には特にご注意ください。
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/11/25 07:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1585ページ

代替品

EA927AG-79
  • 品番

    EA927AG-79

  • コメント

    ポリエステル/240x60x140mm/容量2リットル

EA927AG-77B
  • 品番

    EA927AG-77B

  • コメント

    羊革製/195x80x140mm/容2.2L

EA927AG-78
  • 品番

    EA927AG-78

  • コメント

    ポリエステル/220x90x140mm/容量2.7L

ウェブカタログ画像
  • ※色は黒です

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1584ページ
  • エスコ便利カタログ1585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top