すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AH-152C

品名 : 97x37x182mm スマートフォンケース(2ポケット)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエレコム型番P-05CZ2BK
サイズ(W×D×H)mm外寸:約97×約37×約182 ※カラビナ含まず
内寸:約80×約12×約170
収納台数2台用
材質表地:ポリウレタン
裏地:ポリエステル
芯材:発泡ポリウレタン
カラビナ:アルミ合金
重量約127g
カラーブラック
必要に応じてベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックの3つの装着方法を選ぶことができます。
スマートフォンだけでなく、モバイルバッテリーやモバイルルーターなど、2台を同時に収納できる2気室タイプです。
ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収し、スマートフォンをしっかり保護します。
ケース表面に撥水性に優れた生地を使用しています。
ファスナー生地部分からの水濡れを防ぐ止水ファスナーを採用しています。また、開閉しやすいダブルファスナーを採用しています。
外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。
ケース内側には中身を傷つけにくいベルベット調素材を使用しています。
販売価格

3,450(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 00:41現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top