すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AN-62

品名 : 230x15x283mm タブレットケース(iPad Pro12.9インチ用

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカバヤシ型番TBC-IPP2114BK
仕様12.9型サイズ(W×D×H)mm230×15×283
材質ケース:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、本体カバー:ポリウレタン(PU)対応機種12.9インチ iPad Pro 第5世代(2021年モデル)
重量465gカラーブラック
装着したままApple Pencilの充電が可能
内側に起毛素材を使った液晶カバー
オートスリープ機能対応
12.9インチiPadPro第5世代(2021年モデル)用TPU製ハニカム構造ケースが外部からの衝撃を吸収!
使いやすい2モードのスタンド機能付き
Apple Pencil専用ホルダー付き
<ご使用上の注意>
液晶保護フィルム・ガラスのサイズや厚みなどにより本製品と併用できない場合がございます。
販売価格

7,120(税抜)/ 7,832円(税込)

カタログ価格

7,120円(税抜)/7,832円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 14:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2057ページ

代替品

EA927-121
  • 品番

    EA927-121

  • コメント

    13型、250(W)x30(D)x375(H)mm

ウェブカタログ画像
  • ※商品色はブラックです
  • エスコ便利カタログ2056ページ
  • エスコ便利カタログ2057ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top