すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996CA-107

品名 : 23mmx1.2m 裾上げテープ(紺)

ズボンやスカートのすそ上げがアイロン接着で簡単にできるテープです。

仕様

メーカークロバー(Clover)型番26-506
サイズ幅:23mm、長さ:120cmカラーネイビー
材質ポリエステル80%、ナイロン20%重量9g
テープの接着面を下にして置き、あて布をしてスチームアイロン(中温)をかけるだけで簡単にすそ上げができます。
水洗い、ドライクリーニング可能
※低温表示のある生地には使用しないでください。生地によっては風合いをそこねたり、接着剤がしみ出したりすることがありますので、あらかじめ、はぎれなどで試してからご使用ください。
※はがす場合は、再度アイロンをあて、熱いうちにゆっくりとはがしてください。ただし、接着剤は生地に残りますので、間違えないよう注意して貼り付けてください。
販売価格

250(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 111

(2026/04/02 13:58現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ2074ページ
バリエーション一覧
EA996CA-106 23mmx1.2m 裾上げテープ(ダークグレー)
EA996CA-107 23mmx1.2m 裾上げテープ(紺)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2074ページ
  • エスコ便利カタログ2075ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top