すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AN-66

品名 : 225x23x286mm タブレットケース(iPad Pro12.9インチ用

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーナカバヤシ型番TBC-IPP2118BK
仕様12.9型サイズ(W×D×H)mm225×23×286
材質ケース:ポリカーボネート(PC)、液晶カバー:ポリウレタン(PU)対応機種12.9インチ iPad Pro 第5世代(2021年モデル)
重量500gカラーブラック
12.9インチiPadPro第5世代(2021年モデル)用PUレザージャケット
フリーポケット、ハンドベルト付きで使いやすさも◎
外装生地は高級感のあるPUレザー、中面はヌバック調素材を使用
Apple Pencilをホールドしてしっかり閉じるマグネットフラップ
装着したままApple Pencilの充電が可能
オートスリープ機能対応
スタンド機能付き
<ご使用上の注意>
本製品は磁石を使用しております。磁気カード(クレジット・キャッシュカード等)は収納しないでください。
販売価格

7,400(税抜)/ 8,140円(税込)

カタログ価格

7,400円(税抜)/8,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 19:28現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top