すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AX-17A

品名 : 420x270x610mm/64L キャリーケース(紺)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ420(W)×270(D)×610(H)mm容量約64L
重量4.9kg材質ポリカーボネイト
キャスター自在×4(材質:樹脂)
付属品ミニポーチ、鍵2本、アルファベットシール、ハンガー1本
無料受託手荷物サイズ対応
しっかりと噛み合う機構のフレームタイプで、安心してお使いいただけます。
ケース角部分には、強度が高められています。
細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル
伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能
米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用いただけます。
キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。
視認性をアップさせつつ上品さを表現したネイビー色の内装生地。両面仕切り&荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)を備えておりジャケットなどの収納に便利なハンガーも装備しています。
フレームタイプ
販売価格

28,000(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 08:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2091ページ

代替品

EA927AX-17B
  • 品番

    EA927AX-17B

  • コメント

    トラベルセントリーIDを実装

ウェブカタログ画像
  • ※品番によってサイズ、色は異なります。
  • フレームタイプ
  • ※画像はEA927AX-16Aです。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2090ページ
  • エスコ便利カタログ2091ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top