すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927BH-21A

品名 : 240x130x 45mm ショルダーバッグ

仕様

サイズ(W×D×H)mm240×45×130容量(L)1.4
材質牛革オイルヌメ重量310g
カラーチョコ
外ポケット1個、内部ポケット5個
ショルダーベルト付
サイドハンドル付
★持ち方「4WAY」タイプ
ショルダーベルトを外せばセカンドバッグにもなります。
日本製
販売価格

13,900(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/16 21:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2100ページ
ウェブカタログ画像
  • ★持ち方「4WAY」タイプ
  • エスコ便利カタログ2100ページ
  • エスコ便利カタログ2101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top