ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 650×350×430 | 容量(L) | 100 |
---|
材質 | 1680Dポリエスター | 重量(g) | 3580 |
---|
ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます |
1680Dポリエスターの厚手タイプ |
キャリー付 |
前面:ネットポケット |
上部:ファスナーポケット、着脱式取手 |
左側:ファスナーポケット |
本体内部(上段):ファスナー付ネットポケット |
2層式マチW仕様 |
容量が増やせるマチW仕様で、最大約100Lの収納力があります。 |
外ポケット3個 |
販売価格 | 14,500円(税抜)/
15,950円(税込)
| カタログ価格 | 14,500円(税抜)/15,950円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
5 (2024/04/29 22:56現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1599ページ |
---|