両サイドの外ポケットは取外し可能で、収納力と拡張性に優れたハードユース仕様
仕様
材質 | ポリエステル(600デニール) | サイズ(W×D×H)mm | 394×127×203 |
---|
ベルト長 | 715~1175mm | ベルト幅 | 50mm |
---|
容量 | 7L | 重量(g) | 649 |
---|
色 | 黒 | | |
---|
外ポケット3個 内ポケット1個 |
ワンタッチバックルで素早く着脱できます。 |
持ち運びに便利な上部のポリエステル製ハンドル付 |
樹脂製D環付 |
両サイドの外ポケットは取外し可能で、収納力と拡張性に優れたハードユース仕様 |
販売価格 | 9,540円(税抜)/
10,494円(税込)
| カタログ価格 | 9,540円(税抜)/10,494円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/17 13:24現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|