すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927CH-103

品名 : 254x177x 88mm ショルダーバッグ(黒)

仕様

サイズ(W×D×H)mm254×177×88容量(L)4
材質ポリエステル(300デニール)
重量300g
ジッパー式の多様なポケット
持ち運びに便利
金属製バックル付
販売価格

3,640(税抜)/ 4,004円(税込)

カタログ価格

3,640円(税抜)/4,004円(税込)

在庫数

最新在庫: 46

(2025/10/23 08:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2068ページ
ウェブカタログ画像
  • ジッパー式の多様なポケット
  • 金属製バックル付
  • エスコ便利カタログ2068ページ
  • エスコ便利カタログ2069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top