かさばる荷物を入れる際もストラップを締めつけてコンパクトに収納出来ます
仕様
サイズW×D×H(mm) | 330×178×432 | 容量 | 25.9L |
---|
色 | 黒 | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
---|
重量 | 600g | | |
---|
肩当て、背当て部分はクッション仕様 |
左右両サイドにメッシュポケット付 |
外ポケット4個、内ポケット1個 |
販売価格 | 3,640円(税抜)/
4,004円(税込)
| カタログ価格 | 3,640円(税抜)/4,004円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
14 (2024/06/02 05:42現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1602ページ |
---|