すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927CH-71

品名 : 280x127x432mm/20L バックパック(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
両サイドにペットボトル等の収納に便利なオープンポケット付

仕様

サイズW×D×H(mm)280×127×432容量(L)20L
材質ポリエステル(600デニール)
重量700g
外ポケット1個
販売価格

2,260(税抜)/ 2,486円(税込)

カタログ価格

2,260円(税抜)/2,486円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 08:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927CH-72
  • 品番

    EA927CH-72

  • コメント

    グレー/ネイビー

バリエーション一覧
EA927CH-71 280x127x432mm/20L バックパック(ブラック)
EA927CH-72 280x127x432mm/20L バックパック(グレー/ネイビー)
ウェブカタログ画像
  • 両サイドに収納に便利なオープンポケット付。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top