内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
仕様
メーカー | ZULUPACK | サイズ(W×D×H)mm | 140×80×200 |
---|
容量 | 1.5L | 材質 | ポリエステル(500デニール+PVCコーティング) |
---|
重量(g) | 250 | | |
---|
両面PVCコーティング |
ショルダーストラップは取り外し可能で、背面に収納可能 |
外部フロントポケットはジッパー付きです |
砂、ほこり、泥、水の飛散から内部を保護します。 |
カメラポーチとしても最適です |
出し入れに便利な大開口+内容量に合わせて荷造りしやすいロールトップ仕様 |
防水性能 | IP66 | | |
---|
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています |
販売価格 | 4,000円(税抜)/
4,400円(税込)
| カタログ価格 | 4,000円(税抜)/4,400円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/05/12 21:26現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1585ページ |
---|