すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927GA-56A

品名 : 700x350x250mm/60L ロールトップリュック(防水/ブラック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーZULUPACKサイズ(W×D×H)mm350×250×700
容量(L)60材質高強力ポリエステル(500デニール+両面PVCコーティング)
防水性能IP67重量1.4kg
カラーブラック
コンパクトで軽量で丈夫
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
人間工学に基づいたパッド付きショルダーストラップ
出し入れに便利な大開口+内容量に合わせて荷造りしやすいロールトップ仕様
ジッパー付外ポケット2個、ジッパー付内ポケット1個
両面PVCコーティング
調節可能で取り外し可能な体にフィットするウエストベルト付
チェストベルト付
販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 19:16現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top