すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927GA-83

品名 : 145x245x35mm防水スマホホルダー(ハンドルアタッチメント付)

仕様

メーカーZULUPACKセット内容説明用収納ケース、スマホホルダー、ネックコード、アームバンド、ハンドルアタッチメント、弾性シェル、サポートプレート
サイズ(mm)収納ケース:145×35×245(H)
スマホホルダー:123×220
重量280g
防塵・防水IP68材質ポリエステル(500デニール)
カラーオレンジ
両面PVCコーティング
スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。
自転車等への取付けに最適です
360度回転できます
180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。
ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。
ねじって折りたたむことができます。
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。
防水ポケット付きで、雨天時も安心です。
スマホホルダーの開口部にはマジックテープがついています。
電話に応答したり、写真を撮ったりするために、いつでも携帯電話をマウントから簡単に取り外すことができます。
販売価格

4,050(税抜)/ 4,455円(税込)

カタログ価格

4,050円(税抜)/4,455円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2025/06/15 16:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2057ページ2526ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2056ページ
  • エスコ便利カタログ2057ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top