すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927SB-44

品名 : 300x340x 80mm ミーティングバッグ(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番FINN-7703
商品名フィンダッシュ デスクデスクバッグ材質ナイロン、ポリエステル
サイズ340×80×300mm規格A4ヨコ
カラーブラック
幅の調節が可能なボタン付。
中身をしっかり支える底板付。
ヨコ型のA4ボックスファイルがそのまま入るので、会議時に資料などをまるごと持ち出せます。
A4サイズの書類から小物まで、かさばるものがコンパクトにまとまります。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA927SB-41 300x340x 80mm ミーティングバッグ(ネイビー)
EA927SB-42 300x340x 80mm ミーティングバッグ(グリーン)
EA927SB-43 300x340x 80mm ミーティングバッグ(ブラウン)
EA927SB-44 300x340x 80mm ミーティングバッグ(ブラック)
EA927SB-45 300x340x 80mm ミーティングバッグ(スカイブルー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top