すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927SB-49

品名 : 360x340x110mm ミーティングバッグ(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番FINN-7702
商品名フィンダッシュ デスクデスクバッグ材質ナイロン、ポリエステル
サイズ(W×D×H)mm340×110×360
規格A4
収納サイズ102×316×258mm
資料はまとめてボックスファイルに整理
会議時にまるごと持ち出せる!
ヨコ型のA4ボックスファイルがそのまま入る!
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 06:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927SB-46
  • 品番

    EA927SB-46

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA927SB-46 360x340x110mm ミーティングバッグ(ネイビー)
EA927SB-47 360x340x110mm ミーティングバッグ(グリーン)
EA927SB-48 360x340x110mm ミーティングバッグ(ブラウン)
EA927SB-49 360x340x110mm ミーティングバッグ(ブラック)
EA927SB-50 360x340x110mm ミーティングバッグ(スカイブルー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top