オフィスの移動をスマートに
会議に必要な書類やファイル、筆記用具をサッとまとめることができる便利なバッグ
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FINN-7702 |
|---|
| 商品名 | フィンダッシュ デスクデスクバッグ L | サイズ(W×D×H)mm | 340×110×360 |
|---|
| 色 | 青 | 材質 | 本体:ナイロン、ポリエステル 取っ手:PP 底板:PP |
|---|
| 規格 | A4 | 収納サイズ | 102×316×258mm |
|---|
| 資料はまとめてボックスファイルに整理 |
| 会議時にまるごと持ち出せる! |
| ヨコ型のA4ボックスファイルがそのまま入る! |
| 会議やミーティングで必要なものをサッとまとめてスマートに移動できるバッグです。 |
| 幅の調節が可能なボタン付。 |
| 中身をしっかり支える底板付。 |
| 販売価格 | 1,480円(税抜)/
1,628円(税込)
| カタログ価格 | 1,480円(税抜)/1,628円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
3 (2026/03/13 22:15現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1830ページ |
|---|
代替品