マイクロファイバーがホコリをしっかり取り曲げて固定できるハンディクリーナー
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | CL-737-000-0 |
---|
材質 | 毛:ポリエステル(マイクロファイバー)、柄:ポリプロピレン・ABS樹脂 | ブラシサイズ | 50×590mm |
---|
全長 | 560mm | | |
---|
曲げた状態で固定できます。 |
様々な清掃面の形に添って自由に曲げて固定しながらお掃除できます。 |
マイクロファイバーを使用 マイクロファイバー(超極細繊維)が、清掃面に付いたホコリをしっかりかき取り繊維内に取りよくしなるので 込みます。 |
塩ビ不使用 |
販売価格 | 3,830円(税抜)/
4,213円(税込)
| カタログ価格 | 3,830円(税抜)/4,213円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
5 (2024/05/06 14:46現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 2474ページ |
---|