すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-580A

品名 : 1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(赤)

仕様

メーカーテラモト型番※ESCOオリジナルセット品
モップサイズ430×130mm材質モップ:マイクロファイバー・綿、
ヘッド:ポリプロピレン、
柄:アルミ・ポリエチレン
適合モップEA928AB-82E~-82Hレッド
ハンドル長1,110~1,800mm入数1本
広い面積をムラなく拭き上げます。
立ったままの姿勢でラーグの着脱が可能
解除ボタンを足で押しながらヘッドを上に引き上げてください。
床面にしっかり接地
床との接地面を緩やかな曲線にしたことで、モップの全面がしっかりと床に接地します。
ホルダーの周囲が張り出しているため、ラーグとのフィット感があります。
仕上がりが均一
広い面積をムラなく拭き上げます
ポケットがアーチ状なのでホルダーがスムーズにセットできます。
メッシュタイプのキャンバス
洗濯後の乾燥が速く、耐久性に優れています。
マイクロファイバー
超極細繊維により、洗剤なしでも汚れをしっかりときれいに拭き取ります。洗って繰り返し使用しても効果は持続します。
まとめ洗い
ループ形状の糸なので洗濯しても糸抜けや絡みが少なく、複数の糸をまとめて洗濯できます。
軽量で扱いやすいアルミ製
軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。
手にやさしいソフトグリップ付き
汗や水気によるすべりを防止します。
長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。
扱いやすい薄型ヘッド
頭部は46㎜なので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。
販売価格

7,460(税抜)/ 8,206円(税込)

カタログ価格

7,460円(税抜)/8,206円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 22:50現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2435ページ
バリエーション一覧
EA928AB-580A 1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(赤)
EA928AB-580B 1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(青)
EA928AB-580C 1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(黄)
その他関連
セット商品EA928AB-82 : 100x400mm ホルダー(EA928AB-82F・G・H用)
部品EA928AB-82F : 130x430mm ダスターモップ(赤)
オプションEA928AB-82G : 130x430mm ダスターモップ(青)
オプションEA928AB-82H : 130x430mm ダスターモップ(黄)
セット商品EA928AB-180A : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[赤]
ウェブカタログ画像
  • 立ったままの姿勢でダスターモップの着脱が可能
  • エスコ便利カタログ2434ページ
  • エスコ便利カタログ2435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top