すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-91

品名 : 930x505x1375mm モップハンガー(12本掛)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
清掃用品同士が干渉しないアーム型フック付大型収納タイプのモップハンガーです

仕様

メーカーテラモト型番CE-491-330-0
※注意※【お客様組立品】材質スチールに粉体塗装
サイズ本体:930(W)×505(D)×1375(H)mm
受皿:845(W)×345(D)×27(H)mm(内寸)
重量約11.5kg
清掃用具は含みません。
大型収納タイプ
アーム型フック(両面に設置)
清掃用品同士が干渉しないように、裏と表で互い違いに配置してあります。
取り外せる受皿
キャスター付(ストッパー有×2、ストッパー無×2)
瞬時に脱着できるアーム型フック
モップなどを吊り下げた重みで、はさむ力が加わる独自構造のアーム型フックです。
モップを押し上げるだけで脱着がワンタッチにでき、重いモップなどのズレ落ちを防止する、すべり止めキャップ付です。
モップの吊り下げ方・取り外し方
吊り下げは、モップを下から上に軽く押し上げればセット完了です。
取り外しは、モップを上に押し上げて引けば簡単に外れます。
販売価格

34,900(税抜)/ 38,390円(税込)

カタログ価格

34,900円(税抜)/38,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/04 01:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2400ページ

代替品

EA928AB-93
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2400ページ
  • エスコ便利カタログ2401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top