すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AD-13S

品名 : 300mm ほうき(自在)

コシが強く細かいホコリもキレイに掃ける業務用ホーキ

仕様

メーカーテラモト型番CL-380-130-0
全長1340mm毛丈約40mm
名称ほうき穂先幅サイズ300mm
柄の太さφ22.2mm入数1本
材質ヘッド:天然木・スチールにクロメートメッキ 穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜重量545g(1本あたり)
塩ビ不使用
環境配慮商品
再生素材
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィット。
細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアーホーキ。
玄関や廊下、階段、ベランダなどの細かな砂ぼこりのお掃除に
毛先の曲がりぐせを防ぐため、吊り下げて保管してください。
パイプ柄です。
追加説明●EA928AD-13の1本売り仕様です。(2010/12/15 1038)
販売価格

1,310(税抜)/ 1,441円(税込)

カタログ価格

1,310円(税抜)/1,441円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/17 07:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2445ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA928AD-13 300mm ほうき(自在・5本組)
    EA928AD-13S 300mm ほうき(自在)
    EA928AD-14 450mm ほうき(自在・5本組)
    EA928AD-14S 450mm ほうき(自在)
    EA928AD-15 600mm ほうき(自在・5本組)
    EA928AD-15S 600mm ほうき(自在)
    その他関連
    部品EA928AD-16 : 300mm 交換ヘッド(自在ほうき)
    部品EA928AD-17 : 450mm 交換ヘッド(自在ほうき)
    部品EA928AD-18 : 600mm 交換ヘッド(自在ほうき)
    関連商品EA928BJ-101 : 毛カキブラシ
    関連商品EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ2444ページ
    • エスコ便利カタログ2445ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top