すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AD-16

品名 : 300mm 交換ヘッド(自在ほうき)

仕様

メーカーテラモト型番CL-380-330-0
材質穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%穂先サイズ300mm
毛長約40mm入数1個
替穂先
販売価格

570(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/12/17 09:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2445ページ
その他関連
本体EA928AD-14S : 450mm ほうき(自在)
本体EA928AD-14 : 450mm ほうき(自在・5本組)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2444ページ
  • エスコ便利カタログ2445ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top